Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KNZ08
- Roulements à billes linéaires à alignement automatique
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur totale1.2500 po
- Type de fermetureFermé
- Type de jointSans joints
- LubrificationLubrifiant linéaire
- Largeur de la bague intérieure1.032 po
- Plage de température de fonctionnement-4 à +176 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.250 po
- Cote de précisionNon évalué
- SérieKNZ
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON4054371496975
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature