KNOZ08
Bague à bille à rail rond ouvert - série KNZ, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, ouverte
N° D’ARTICLE MI00000583
N° MFRKNOZ08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KNZ, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, ouverte
N° D’ARTICLE MI00000583
N° MFRKNOZ08
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KNOZ08
  • Les billes fonctionnent sans difficulté dans la zone de charge en raison de la fonction d’auto-alignement
  • La répartition de la charge sur toute la rangée de balles est plus uniforme
  • Un fonctionnement plus fluide, des accélérations plus élevées et une surcharge des balles individuelles sont évités
  • Les roulements peuvent atteindre des charges plus élevées et une durée de vie plus longue
  • Les conceptions ouvertes avec découpe de segment sont utilisées lorsque, dans le cas des systèmes de guidage longs, l’arbre doit être soutenu et l’arrangement des roulements doit être très rigide

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de joint
    Sans joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    1.032 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KNZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4047643180115

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif