Aperçu
- Les billes fonctionnent sans difficulté dans la zone de charge en raison de la fonction d’auto-alignement
- La répartition de la charge sur toute la rangée de balles est plus uniforme
- Un fonctionnement plus fluide, des accélérations plus élevées et une surcharge des balles individuelles sont évités
- Les roulements peuvent atteindre des charges plus élevées et une durée de vie plus longue
- Les conceptions ouvertes avec découpe de segment sont utilisées lorsque, dans le cas des systèmes de guidage longs, l’arbre doit être soutenu et l’arrangement des roulements doit être très rigide
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Type de jointSans joints
- LubrificationLubrifiant linéaire
- Largeur de la bague intérieure1.272 po
- Plage de température de fonctionnement-4 à +176 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.625 po
- Cote de précisionNon évalué
- SérieKNZ
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON4012802140040