Aperçu
- La norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de 20 ans
- Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
- Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
- Des dispositifs de retenue en polymère et des manchons extérieurs résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
- Cette série est ouverte pour les applications continuellement prises en charge
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.8750 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur de la bague intérieure1.27 po
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.250 / 1.270 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSérie Super
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486102564