Description du fabricant
DOUILLE À BALLES SUPER-16
- Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
- Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
- Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs en polymère technique résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
- Cette série est fermée, pour les applications prises en charge
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité