Aperçu
Description du fabricant
XA-203242 DOUILLE À BILLE SUPER PRÉCISION
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale2.6250 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale2.605 / 2.625 po
- Largeur de la bague intérieure2.009 po
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.991 / 2.009 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486103639
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité