1 1/4 S SS CTL

Thomson
1 1/4 S SS CTL

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 1.250 in Diameter, C.T.L. Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - S
N° D’ARTICLE MI00000830
N° MFR1 1/4 S SS CTL
Prix20.78 $/po
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
1 1/4 S SS CTL

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 1.250 in Diameter, C.T.L. Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - S
N° D’ARTICLE MI00000830
N° MFR1 1/4 S SS CTL
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
Prix20.78 $/po

Aperçu

Description du fabricant
1-1/4 CLASSE S SS (PAR POUCRE)

Spécifications

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre nominal
    1.250 po
  • Longueur totale
    C.T.L.
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Diamètre réel
    1.2485 / 1.2490 po
  • Dureté
    50 HRC
  • Classe de tolérance
    Catégorie - S
  • Catalogue du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486933991

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif