Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierOuvert
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Diamètre extérieur6.000 po
- Largeur totale4.880 po
- Hauteur totale3.875 po
- Longueur totale6.000 po
- Matériau du roulementAcier
- Hauteur de l’arbre central2.375 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique4500 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieXPBO extra rigide
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486103752