SUPER16-DD

Thomson
SUPER16-DD

Bague à bille à rail rond fermé - série Super, 1.0000 po de diamètre d’arbre, 1.5625 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001038
N° MFRSUPER16-DD
Prix172.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SUPER16-DD

Bague à bille à rail rond fermé - série Super, 1.0000 po de diamètre d’arbre, 1.5625 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001038
N° MFRSUPER16-DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SUPER-16-DD

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    1.5640 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    2.585 / 2.625 po
  • Type de joint
    Intégral
  • Largeur de la bague intérieure
    1.884 po
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.864 / 1.884 po
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout
  • Série
    Super
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486102595

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif