Aperçu
Spécifications
- Type de composantRail
- Profil ferroviaireProfil standard
- Norme de mesurePouces
- Diamètre nominal2.000 po
- Longueur totale23.8125 po
- Page de produit du fabricant
- Matérielfonte ductile et revêtement époxy en poudre
- Style de railRail de soutien extra rigide
- Taille de la vis de rail1/2-13
- Surface de montage à la ligne centrale2.75 po
- ComprendSoutien seulement. Arbre non inclus
- SérieXSR
- Catalogue du fabricant