Motion
XPBO48OPN

Thomson
XPBO48OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Extra Rigid XPBO Series, Open, 3.0000 in Shaft Diameter, 8.380 in Outside Diameter, 8.38 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00001076
N° MFRXPBO48OPN
Price$3,823.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
XPBO48OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Extra Rigid XPBO Series, Open, 3.0000 in Shaft Diameter, 8.380 in Outside Diameter, 8.38 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00001076
N° MFRXPBO48OPN
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
Votre prix3,823.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XPBO-48-OPN PIL EXTRA RIGIDE NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.380 po
  • Largeur totale
    7.250 po
  • Hauteur totale
    5.875 po
  • Longueur totale
    8.38 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    3.500 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    10000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    XPBO extra rigide
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486103769

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif