Aperçu
Description du fabricant
KGX08-B-PP UNITÉ DE ROULEMENT D'ALIGNEMENT LINÉAIRE
Spécifications
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Norme de mesureImpériale
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Largeur totale1.688 po
- LubrificationLubrifiant linéaire
- Capacité de charge152 lbf
- Largeur de l’anneau extérieur1.688 po
- SérieKGNZ
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
Voir la documentation