Aperçu
- La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
- Plaques de roulement flottantes s'orientant ±0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
- Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
- Fermé pour l’application prise en charge
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé non ajustable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Largeur totale1.6900 po
- Hauteur totale1.250 po
- Longueur totale2.000 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central0.687 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique255 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper SPB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102250