SPB16

Thomson
SPB16

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Non-Adjustable, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00001107
N° MFRSPB16
Prix317.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPB16

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Non-Adjustable, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00001107
N° MFRSPB16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix317.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-16 BLOC D’OREILLER
  • La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
  • Plaques de roulement flottantes s'orientant ±0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
  • Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
  • Fermé pour l’application prise en charge

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Largeur totale
    2.8100 po
  • Hauteur totale
    2.190 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    1050 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super SPB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486101987

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif