Aperçu
- La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
- Plaques de roulement flottantes et sveltes pivotantes ± 0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
- Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
- Fermé pour l’application prise en charge
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Largeur totale4.5000 po
- Hauteur totale1.750 po
- Longueur totale2.750 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central0.937 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1200 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper TWN
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102892