Aperçu
Description du fabricant
BLOC D’OREILLER JUMEAU TWN-16
- La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
- Plaques de roulement flottantes et sveltes pivotantes ± 0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
- Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
- Fermé pour l’application prise en charge
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Hauteur totale2.190 po
- Longueur totale3.250 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central1.187 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique2100 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper TWN
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102946
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité