KBZ08-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001162
N° MFRKBZ08-PP
Prix73.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001162
N° MFRKBZ08-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KBZ08-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0,500 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    0.875 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Type de joint
    2 Joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    0.963 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KBZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4054371496890

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif