Motion
KBZ12-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, diamètre d’arbre de 0,750 po, diamètre extérieur de 1.2500 po, longueur totale de 1.6250 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00001170
N° MFRKBZ12-PP
Prix66.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, diamètre d’arbre de 0,750 po, diamètre extérieur de 1.2500 po, longueur totale de 1.6250 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00001170
N° MFRKBZ12-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION LINÉAIRE KBZ12-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0,750 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    1.625 po
  • Type de joint
    2 Joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    1.166 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KBZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4012802047639

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif