Aperçu
Description du fabricant
BAGUE À BILLES A122026-DD
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.6250 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale1.610 / 1.625 po
- Type de jointIntégral
- Largeur de la bague intérieure1.17 po
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.154 / 1.170 po
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486104643
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité