KBZ20-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, 1.250 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001178
N° MFRKBZ20-PP
Prix206.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KBZ, 1.250 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001178
N° MFRKBZ20-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix206.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION LINÉAIRE KBZ20-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    2.625 po
  • Type de joint
    2 Joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    2.005 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KBZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4047643180658

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif