Motion
KBOZ24-PP
Bague à bille à rail rond ouvert - série KBZ, 1.500 po de diamètre d’arbre, 2.3750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI00001261
N° MFRKBOZ24-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KBZ, 1.500 po de diamètre d’arbre, 2.3750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI00001261
N° MFRKBOZ24-PP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KBOZ24-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de joint
    Scellé
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    2.412 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KBZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4054372682339

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif