Aperçu
Spécifications
- Type de composantRail
- Profil ferroviaireProfil standard
- Norme de mesurePouces
- Diamètre nominal1.500 po
- Longueur totale24.000 po
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Style de railProfil standard
- Taille de la vis de rail3/8-16
- Surface de montage à la ligne centrale2.50 po
- Options inclusesPrépercé
- ComprendSoutien seulement. Arbre non inclus
- SérieSR
- Catalogue du fabricant