Motion
XR48OPN

Thomson
XR48OPN

Bague à bille à rail rond ouvert - série XR, diamètre d’arbre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, longueur totale de 6.0000 po, ouverte
N° D’ARTICLE MI00001284
N° MFRXR48OPN
Prix2,032.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
XR48OPN

Bague à bille à rail rond ouvert - série XR, diamètre d’arbre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, longueur totale de 6.0000 po, ouverte
N° D’ARTICLE MI00001284
N° MFRXR48OPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,032.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BILLE LINÉAIRE XR 48 OPN

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    5.940 / 6.000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    XR Extra rigide
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486103783

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif