Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierBride
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Largeur totale3.9500 po
- Longueur totale2.375 po
- Matériau du roulementAluminium
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1200 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSUTFB super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486109952