Motion
SPB6ADJ

Thomson
SPB6ADJ

Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre d’arbre : 0,375 po, Largeur totale : 1.310 po
N° D’ARTICLE MI00001350
N° MFRSPB6ADJ
Prix191.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPB6ADJ

Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre d’arbre : 0,375 po, Largeur totale : 1.310 po
N° D’ARTICLE MI00001350
N° MFRSPB6ADJ
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
Votre prix191.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-6 ADJ BRG

Spécifications

  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.3750 po
  • Largeur totale
    1.310 po
  • Hauteur totale
    0.940 po
  • Longueur totale
    1.750 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    0.500 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super SPB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif