KBS20-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KBS, diamètre d’arbre de 20 mm, 1.2598 po de diamètre extérieur, 1.7716 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001430
N° MFRKBS20-PP
Prix143.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KBS, diamètre d’arbre de 20 mm, 1.2598 po de diamètre extérieur, 1.7716 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001430
N° MFRKBS20-PP
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
Votre prix143.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KBS20-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    1.7716 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de joint
    2 Joints
  • Largeur de la bague intérieure
    31.2 mm
  • Capacité de charge
    1660 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    KBS
  • CUP_NON
    4012802450378

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif