MAM25ADJWW

Thomson
MAM25ADJWW

Bague à bille à rail rond fermé - série MAM, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI00001444
N° MFRMAM25ADJWW
Prix241.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
MAM25ADJWW

Bague à bille à rail rond fermé - série MAM, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI00001444
N° MFRMAM25ADJWW
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
Votre prix241.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA M25-ADJ-WW BOUTON MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur de la bague intérieure
    43.7 mm
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Capacité de charge statique
    5100 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’usure
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    43.700 / 44.090 mm
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout
  • Série
    MAM
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486236481

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif