MAM40ADJWW

Thomson
MAM40ADJWW

Bague à bille à rail rond fermé - série MAM, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm
N° D’ARTICLE MI00001460
N° MFRMAM40ADJWW
Prix560.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
MAM40ADJWW

Bague à bille à rail rond fermé - série MAM, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm
N° D’ARTICLE MI00001460
N° MFRMAM40ADJWW
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
Prix560.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLE MÉTRIQUE MA M40-ADJ-WW

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    60.3 mm
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Capacité de charge statique
    9250 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’usure
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    60.300 / 60.760 mm
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout
  • Série
    MAM
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486236924

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif