KBS50-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KBS, diamètre d’arbre de 1.9685 po, diamètre extérieur de 2.9527 po, longueur totale de 3.9370 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00001464
N° MFRKBS50-PP
Prix482.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KBS, diamètre d’arbre de 1.9685 po, diamètre extérieur de 2.9527 po, longueur totale de 3.9370 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00001464
N° MFRKBS50-PP
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
Votre prix482.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KBS50-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    3.9370 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    100 mm
  • Type de joint
    2 Joints
  • Largeur de la bague intérieure
    77.3 mm
  • Capacité de charge
    9200 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    KBS
  • CUP_NON
    4054364120740

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif