Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre8 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Longueur totale25 mm
- Largeur de la bague intérieure16.2 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Capacité de charge statique330 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’usure
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue16.200 / 16.470 mm
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieMAM
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486235729