B162536

Thomson
B162536

Bague à billes de roulement linéaire en acier de précision seulement - série B, diamètre d'arbre de 1.0000 po, capacité de charge de 250 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00001499
N° MFRB162536
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
B162536

Bague à billes de roulement linéaire en acier de précision seulement - série B, diamètre d'arbre de 1.0000 po, capacité de charge de 250 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00001499
N° MFRB162536
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B-162536 BAGUE À BILLE COMMERCIAL
  • Les roulements à billes à bague en acier de précision offrent d'excellentes améliorations en matière d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à friction élevée.
  • La conception entièrement en acier rend la gamme de produits de roulements parfaite pour remplacer les roulements ordinaires dans les applications à haute température.
  • La construction rigide les rend très durables par rapport aux roulements à coussinet à billes avec composants en polymère.
  • Lorsqu’il est installé dans un bloc d’oreiller Thomson standard, le roulement à billes en acier de précision peut s’aligner automatiquement jusqu’à 3° dans toutes les directions.

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    250 lbf
  • Capacité de charge
    250 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    500 °F
  • Série
    B
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif