Aperçu
- Les roulements à billes à bague en acier de précision offrent d'excellentes améliorations en matière d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à friction élevée.
- La conception entièrement en acier rend la gamme de produits de roulements parfaite pour remplacer les roulements ordinaires dans les applications à haute température.
- La construction rigide les rend très durables par rapport aux roulements à coussinet à billes avec composants en polymère.
- Lorsqu’il est installé dans un bloc d’oreiller Thomson standard, le roulement à billes en acier de précision peut s’aligner automatiquement jusqu’à 3° dans toutes les directions.
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique580 lbf
- Capacité de charge580 lbf
- Plage de température de fonctionnement500 °F
- SérieB