KB12
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, 0.4724 po de diamètre d’arbre, 0.8661 po de diamètre extérieur, 1.2598 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001563
N° MFRKB12
Prix84.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, 0.4724 po de diamètre d’arbre, 0.8661 po de diamètre extérieur, 1.2598 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00001563
N° MFRKB12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB12 BILLE LINÉAIRE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    1.2598 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    32 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22.6 mm
  • Capacité de charge
    640 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Ko
  • CUP_NON
    4012802453058

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif