Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre25 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale58 mm
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale57.260 / 58.000 mm
- Largeur de la bague intérieure43.7 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Capacité de charge statique5100 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur58 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’usure
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue43.700 / 44.090 mm
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieMultiTrac
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486236429