Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre12 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Longueur totale32 mm
- Type de fermetureFermé
- Largeur de la bague intérieure22.6 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Capacité de charge statique880 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur32 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’usure
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue22.600 / 22.930 mm
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieMAM
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486235804