Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486902843
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielAcier
- À utiliser avec4812, SUPER4
- SériePR
- Catalogue du fabricant
- Espace de fin requis0,060 po
- Alésage nominal du boîtier0,500 po
- Alésage nominal du boîtier ou diamètre extérieur0,250 po
- Diamètre nominal de l’arbre0.250 po
- Diamètre extérieur0,500 po
- Type de bague de retenueType-PR (anneau de retenue interne)
- Page de produit du fabricant