Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486820079
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielAcier
- À utiliser avec162536, SSU16, SUPER16
- SériePR
- Catalogue du fabricant
- Espace de fin requis0,080 po
- Alésage nominal du boîtier1.563 po
- Alésage nominal du boîtier ou diamètre extérieur1.000 po
- Diamètre nominal de l’arbre1.000 po
- Diamètre extérieur1.563 po
- Type de bague de retenueType-PR (anneau de retenue interne)
- Page de produit du fabricant