Motion
PRM16

Thomson
PRM16

Type-PR (anneau de retenue interne) - À utiliser avec les séries MA M16, SSE M16, PR
N° D’ARTICLE MI00001862
N° MFRPRM16
Prix18.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
PRM16

Type-PR (anneau de retenue interne) - À utiliser avec les séries MA M16, SSE M16, PR
N° D’ARTICLE MI00001862
N° MFRPRM16
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
Votre prix18.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRM16 BAGUE MÉTRIQUE

Spécifications

  • CUP_NON
    662486902874
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériel
    Acier
  • Série
    PR
  • Catalogue du fabricant
  • Espace de fin requis
    2 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Type de bague de retenue
    Type-PR (anneau de retenue interne)
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif