Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662486820239
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Norme de mesurePouces
- MatérielAcier
- À utiliser avec243848, SSU24, SUPER24
- SériePR
- Catalogue du fabricant
- Espace de fin requis0,100 po
- Alésage nominal du boîtier2.375 po
- Alésage nominal du boîtier ou diamètre extérieur1.500 po
- Diamètre nominal de l’arbre1.500 po
- Diamètre extérieur2.375 po
- Type de bague de retenueType-PR (anneau de retenue interne)
- Page de produit du fabricant