Motion
KBO16
Bague à bille à rail rond ouvert - série KBO, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 36 mm, capacité de charge de 800 N
N° D’ARTICLE MI00001877
N° MFRKBO16
Prix177.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KBO, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 36 mm, capacité de charge de 800 N
N° D’ARTICLE MI00001877
N° MFRKBO16
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
Prix177.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KBO16

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    36 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Capacité de charge
    800 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    KBO
  • CUP_NON
    4054364120627

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif