Motion
MAM16OPN

Thomson
MAM16OPN

Douille à billes rondes et ouvertes à rail - série MultiTrac, diamètre d’arbre : 16 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur totale : 35.380 / 36.000 mm
N° D’ARTICLE MI00001881
N° MFRMAM16OPN
Prix142.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
MAM16OPN

Douille à billes rondes et ouvertes à rail - série MultiTrac, diamètre d’arbre : 16 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur totale : 35.380 / 36.000 mm
N° D’ARTICLE MI00001881
N° MFRMAM16OPN
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
Votre prix142.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLE MÉTRIQUE MA M16-OPN

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    35.380 / 36.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Capacité de charge statique
    1500 N
  • Capacité de charge dynamique
    600 N
  • Capacité de charge
    600 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’usure
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    24.600 / 24.930 mm
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    MultiTrac
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486236078

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif