Motion
KB50
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 100 mm, capacité de charge de 9200 N
N° D’ARTICLE MI00001907
N° MFRKB50
Prix512.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 100 mm, capacité de charge de 9200 N
N° D’ARTICLE MI00001907
N° MFRKB50
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
Prix512.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB50

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    77.3 mm
  • Capacité de charge
    9200 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Ko
  • CUP_NON
    4054364120603

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif