Motion
MAM12OPNWW

Thomson
MAM12OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 31.380 / 32.000 mm, capacité de charge de 440 N
N° D’ARTICLE MI00001926
N° MFRMAM12OPNWW
Prix139.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
MAM12OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 31.380 / 32.000 mm, capacité de charge de 440 N
N° D’ARTICLE MI00001926
N° MFRMAM12OPNWW
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
Prix139.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA M12-OPN-WW BOUTON MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    31.380 / 32.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22.6 mm
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Capacité de charge statique
    1100 N
  • Capacité de charge dynamique
    440 N
  • Capacité de charge
    440 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’usure
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    22.600 / 22.930 mm
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout
  • Série
    MultiTrac
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486235927

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif