Motion
MAM30OPNWW

Thomson
MAM30OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur totale de 67.260 / 68.000 mm, capacité de charge de 2260 N
N° D’ARTICLE MI00001951
N° MFRMAM30OPNWW
Prix462.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
MAM30OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur totale de 67.260 / 68.000 mm, capacité de charge de 2260 N
N° D’ARTICLE MI00001951
N° MFRMAM30OPNWW
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
Votre prix462.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA M30-OPN-WW BOUTON MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    67.260 / 68.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    51.7 mm
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Capacité de charge statique
    6710 N
  • Capacité de charge dynamique
    2260 N
  • Capacité de charge
    2260 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’usure
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    51.700 / 52.160 mm
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout
  • Série
    MultiTrac
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486236788

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif