Motion
KBO40-PP
Bague à bille à rail rond ouvert - série KBO, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 80 mm, capacité de charge de 6100 N
N° D’ARTICLE MI00001953
N° MFRKBO40-PP
Prix448.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KBO, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 80 mm, capacité de charge de 6100 N
N° D’ARTICLE MI00001953
N° MFRKBO40-PP
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
Prix448.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KBO40-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    80 mm
  • Type de joint
    2 Joints
  • Largeur de la bague intérieure
    60.3 mm
  • Capacité de charge
    6100 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    KBO
  • CUP_NON
    4012802450361

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif