Motion
KN30-B
Bague à bille à rail rond fermé - série KN, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI00001990
N° MFRKN30-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KN, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI00001990
N° MFRKN30-B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KN30-B

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    68 mm
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    51.7 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KN
  • CUP_NON
    4047643176019

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif