Motion
KN12-B-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KN, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 32 mm, capacité de charge de 870 N
N° D’ARTICLE MI00002002
N° MFRKN12-B-PP
Prix141.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KN, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 32 mm, capacité de charge de 870 N
N° D’ARTICLE MI00002002
N° MFRKN12-B-PP
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
Prix141.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KN12-B-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de joint
    2 Joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    22.6 mm
  • Capacité de charge
    870 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KN
  • CUP_NON
    4012802284584

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif