Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre12 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur22 mm
- Longueur totale32 mm
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale31.380 / 32.000 mm
- Largeur de la bague intérieure22.6 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique910 N
- Capacité de charge dynamique830 N
- Capacité de charge830 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur32 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue22.270 / 22.600 mm
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486260745