Aperçu
Description du fabricant
SPM12-WRP DOUILLE SUPER BALL
- Le roulement à coussinets Super Ball est la norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de vingt ans.
- Ce roulement fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels.
- En plus de l’augmentation spectaculaire de la capacité de charge, le roulement à coussinets Super Ball est auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction.
- Il s’agit d’un remplacement rapide et facile pour les roulements lisses à friction élevée.
- Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs en polymère technique résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à haute vitesse.
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre12 mm
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge statique910 N
- Capacité de charge dynamique830 N
- Capacité de charge830 N
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- SérieSPM
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité