Motion
SPM16OPN

Thomson
SPM16OPN

Bague à billes de roulement super linéaire seulement - série SPM, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 36 mm, capacité de charge de 1280 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI00002035
N° MFRSPM16OPN
Prix120.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPM16OPN

Bague à billes de roulement super linéaire seulement - série SPM, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 36 mm, capacité de charge de 1280 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI00002035
N° MFRSPM16OPN
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
Prix120.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPM16-OPN DOUILLE SUPER BALL
  • Le roulement à coussinets Super Ball est la norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de vingt ans.
  • Ce roulement fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels.
  • En plus de l’augmentation spectaculaire de la capacité de charge, le roulement à coussinets Super Ball est auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction.
  • Il s’agit d’un remplacement rapide et facile pour les roulements lisses à friction élevée.
  • Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs en polymère technique résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à haute vitesse.

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge statique
    1410 N
  • Capacité de charge dynamique
    1280 N
  • Capacité de charge
    1280 N
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Série
    SPM
  • CUP_NON
    662486110385

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif